曜日別特売

にゃんシーン ショルダーポーチ

にゃんシーン ショルダーポーチ - リヒトラブにゃんシーン ショルダーポーチ - リヒトラブにゃんシーン ショルダーポーチ - リヒトラブにゃんシーン ショルダーポーチ - リヒトラブにゃんシーン ショルダーポーチ - リヒトラブにゃんシーン ショルダーポーチ - リヒトラブにゃんシーン ショルダーポーチ - リヒトラブにゃんシーン ショルダーポーチ - リヒトラブ

ショルダーベルトは取り外し可能。大きく開くジャバラポケット。内側にはカードポケット付き。
スマホと一緒に小物が収納できる。すぐにスマホが取り出せる。
スマートフォン2台収容可能。※機種によって、またはケースやカバーの有無によっては入らない場合がございます。
大きく開いて中身が見やすいジャバラタイプ。スマホの持ち運びに便利。
クッション入り。※ショルダーベルト付き(12mm幅 長さ:約700~1300mm)

対応機種汎用タイプショルダーポーチ特性カードポケット付、小物収納可能、2台収納可能、ショルダーベルト付材質本体/ポリエステル、ファスナートップ/PU合皮、ショルダーベルト/ポリプロピレン(フックは亜鉛合金・鉄)寸法(mm)110×13×180適合サイズ(mm)110×13×180内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43271307A2225-7ピスタチオグリーン
2,950
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
43271316A2225-11インディゴブルー
2,950
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
43271325A2225-16ビスケットベージュ
2,950
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
43271334A2225-24チャコールブラック
2,950
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする