曜日別特売

開明墨汁 横口

開明墨汁 横口 - 開明開明墨汁 横口 - 開明開明墨汁 横口 - 開明開明墨汁 横口 - 開明開明墨汁 横口 - 開明

伸び・光沢の良い膠製液墨。良質で黒さがあり、筆運びが軽い、創業当初からの定番「開明墨汁」です。書塾用・事務用をはじめ漫画や魚拓、イラストレーションなどに広くお使いいただけます。

材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE寸法(mm)55×163×38質量(g)231内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43271386BO1042
400
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする