開明
開明書液
学童から一般練習用に、乾きが早く筆運びが軽く、練習に最適です。墨の乾きがはやく、たくさん練習する学童・初心者には、最適な樹脂製の「開明書液」をおすすめします。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
寸法(mm)
105×255×100
質量(g)
2112
内容量
1本(1.8L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43271420
SY5007
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください