曜日別特売

墨の華

墨の華 - 開明墨の華 - 開明

墨の伸びが良く、乾きが早い墨汁です。一般練習用、学童清書用におすすめです。

材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE寸法(mm)105×255×100質量(g)2023内容量1本(1.8L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43271508SU3008
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする