開明
書仙
適度な光沢とさらっとした書き味が特徴の墨汁です。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43271535
SU2005
1本(400mL)
65×190×46
480
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
43271544
SU2006
1本(1.8L)
105×255×100
2077
¥
6,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください