開明
精製 書仙
艶を抑えたマットな墨色です。特にかな・漢字交じりなどの書体向きです。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43271587
SU2002
1本(1L)
113×270×60
1181
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
43271596
SU2020
1本(1.8L)
105×255×100
2077
¥
13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください