曜日別特売

デコカラープレミアム

デコカラープレミアム - マービーデコカラープレミアム - マービーデコカラープレミアム - マービーデコカラープレミアム - マービーデコカラープレミアム - マービーデコカラープレミアム - マービーデコカラープレミアム - マービーデコカラープレミアム - マービー
(1件のレビュー)

キラキラが映えるメタリック系油性顔料ペイントマーカー「デコカラープレミアム」。
海外でも人気のデコカラーのメタリックシリーズです。
カラーは定番のゴールド、シルバーをはじめ、銅色のカッパー、ローズゴールドの全4色。
ペン先は細字・カリグラフィー・チゼルの3種類。
お好きな色味とペン先を選んで、紙・プラスチック・木・金属・ガラス・石など様々な素材にペイントして楽しめます。

用途紙・プラスチック・木・金属・ガラス・石など様々な素材へのペイントタイプシングルインク油性顔料(直液タイプ)入数1商品タイプ使い切り本体内容量1本
注意
※筆記・描画以外には使用しないでください。
※ペンを強く振りすぎたり落とすとインクが吹き出す原因となりますので十分ご注意ください。
※揮発性の高いインクのため、長時間のご使用はお控えください。また、換気をよくしてご使用ください。
※キャップをしないで放置するとペン先が乾燥し書けなくなります。また、ペン先に付着したインクが乾燥してキャップが取れなくなる場合がありますので、よく落としてからキャップをしめてください。
※衣服等を汚す原因となりますのでご使用後はキャップを必ずしめて保管してください。
※高温の場所には放置しないでください。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
※万一インクが目に入った場合はすぐに水で洗眼し医師の手当てを受けてください。
※長期間保管するとインキ溶剤が蒸発し、書けなくなる場合があります。ご購入後はなるべく早めに使い切るようにしてください。
※火気に近づけないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線幅(mm)
インク色
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43271727240-G約1ゴールド細字
300
299
329(税込)
当日出荷
43271736240-S約1シルバー細字
300
299
329(税込)
当日出荷
43271745240-C約1カッパー細字
300
299
329(税込)
当日出荷
43271754240-R約1ローズゴールド細字
300
299
329(税込)
当日出荷
43271770250-G約0.5~3.5ゴールドカリグラフフィー
300
299
329(税込)
当日出荷
43271779250-S約0.5~3.5シルバーカリグラフフィー
300
299
329(税込)
翌々日出荷
43271788250-C約0.5~3.5カッパーカリグラフフィー
300
299
329(税込)
翌々日出荷
43271797250-R約0.5~3.5ローズゴールドカリグラフフィー
300
299
329(税込)
翌々日出荷
43271806350-G約2~4.5ゴールドチゼル
350
339
373(税込)
翌々日出荷
43271815350-S約2~4.5シルバーチゼル
350
339
373(税込)
翌々日出荷
43271824350-C約2~4.5カッパーチゼル
350
339
373(税込)
翌々日出荷
43271840350-R約2~4.5ローズゴールドチゼル
350
339
373(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43271770
2025-12-10
用途: 曼荼羅を描くのに使います!
技工房 CERAサービス業

書き心地がなめらかでしかもペンの持ち方を変えると太く書いたり細くしたりできて便利です。
他の色も買ったのでもっとつかいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする