ゴム印

ゴム印 - シヤチハタゴム印 - シヤチハタゴム印 - シヤチハタゴム印 - シヤチハタゴム印 - シヤチハタゴム印 - シヤチハタゴム印 - シヤチハタゴム印 - シヤチハタ

筆書きが苦手な方におすすめ!
慶事・弔事どちらにも対応できる黒・薄墨2色のスタンプパッドつき
凹凸部をはめ合わせることにより、縦にも横にも連結することができます
補充なしで、約300回のなつ印ができます。※メーカー試験データによる
商品の透明パッケージは保管用ケースとしてご使用頂けます

用途のし袋の金額欄にポンとひと捺しで金額表記が出来る連結式ゴム印寸法(mm)135×88×35インク色黒・薄墨RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数300回印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(16本)
注意
※インキ色を切り替える際は、印面に付着したインキを捨て印やティッシュペーパーなどでよく拭き取ってください。
※特に黒インキが印面に付着したまま薄墨スタンプパッドを使用すると、盤面でインキが混ざり、濃い印影になります。
※にじみの少ない油性顔料系インキを使用しています。
※印影の乾燥後は、耐水性・耐光性に優れています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
文字種別
書体
印面サイズ(mm)
詰め替えインク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43271849GS-KRA-2K123「金」「壱」「弐」「参」「伍」「六」「七」「八」「拾」「千」「阡」「万」「萬」「円」「圓」「也」行書体4.8×6.2XLR-20N 黒
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43271858GS-KRA-5S83「金」「1」「2」「3」「4」「5」「6」「7」「8」「9」「0」「0」「0」「0」「円」「, 」明朝体3.2×2.3XLR-20N 薄墨
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする