曜日別特売

アーユル・チェアー ゼロワン

アーユル・チェアー ゼロワン - アーユル・チェアージャパン

アーユル・チェアーは世界初の「坐骨で座る健康イス」です。
特許取得の特殊形状で、深く座るだけで腰が楽になり、集中力が上がります。
デスクワークが多い方へおすすめです。
脚部が流線形でメタリックなアルミダイキャスト製で、座面を高く設定でき、高身長の方にもより使いやすい上級モデルです。

用途デスクワーク(オフィス、自宅)質量(kg)10材質(本体)座面・腰あて部/表皮一体成形発泡ウレタン、背面支持金物/鋼板プレス加工品、支柱/鋼管加工品、プラスチック成形品、ガススプリング寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×58×82(最大)材質(脚)アルミダイキャスト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4327186730037820450~58010
72,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アーユル・チェアー紹介MOVIE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする