アーユル・チェアー スツールタイプ

アーユル・チェアー スツールタイプ - アーユル・チェアージャパン

アーユル・チェアーは世界初の「坐骨で座る健康イス」です。
特許取得の特殊形状で、深く座るだけで腰が楽になり、集中力が上がります。
シンプルなデザインなので、ダイニングテーブルや、学校の椅子としても使われています。
コンパクトなサイズなのでかさばらず、様々な場所でお使い頂けます。

用途デスクワーク(オフィス、自宅)、学習椅子、ダイニングチェアー質量(kg)5.5材質(本体)座面・腰あて部/表皮一体成形発泡ウレタン、背面支持金物/鋼板プレス加工品材質(脚)スチール鋼管(紛体塗装)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4327191930174ブラック370×370×6605.5
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4327192830181ベージュ370×370×6605.5
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4327193730198レッド370×370×6605.5
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4327194630204ブラウン370×370×6605.5
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4327195530211ブラック390×390×7005.5
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4327196430228ベージュ390×390×7005.5
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4327198030235レッド390×390×7005.5
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4327198930242ブラウン390×390×7005.5
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アーユル・チェアー紹介MOVIE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする