曜日別特売

アーユル・チェアー あぐらイス

アーユル・チェアー あぐらイス - アーユル・チェアージャパン

アーユル・チェアーは世界初の「坐骨で座る健康イス」です。
特許取得の特殊形状で、深く座るだけで腰が楽になり、集中力が上がります。
床から高さを出し、「あぐら」姿勢をより快適にします。
ひざに痛みのある方や、身体が硬い方でもラクにあぐらの姿勢でお座り頂けます。

用途ローテーブルでの作業、床座りの姿勢改善質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×33×34材質(脚)天然木(ラッカー塗装)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4327199830273ブラック140300×330×3404.7
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4327200730280ベージュ140300×330×3404.7
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4327201630297レッド140300×330×3404.7
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4327202530303ブラウン140300×330×3404.7
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アーユル・チェアー紹介MOVIE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする