曜日別特売

アーユル メディカルシート

アーユル メディカルシート - アーユル・チェアージャパン

アーユル・チェアーは世界初の「坐骨で座る健康イス」です。
特許取得の特殊形状で、深く座るだけで腰が楽になり、集中力が上がります。
床置きでも、手持ちのイスにのせても使えます。
オフィス、ご自宅のリビングなど、様々な場所でお使い頂けます。

用途ローテーブルでの作業、床座りの姿勢改善、既存のイスに設置し姿勢改善質量(kg)3.7材質(本体)座面・腰あて部/表皮一体成形発泡ウレタン、背面支持金物/鋼板プレス加工品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×33×24内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4327203430112ブラック40300×330×2403.7
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4327205030129ベージュ40300×330×2403.7
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4327205930136レッド40300×330×2403.7
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
4327206830143ブラウン40300×330×2403.7
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アーユル・チェアー紹介MOVIE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする