曜日別特売

超硬ホールソー

超硬ホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー - BOSCH(ボッシュ)超硬ホールソー - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。
鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。
穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。

用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)全長(mm)83有効長(mm)5フトコロの深さ(mm)12内容量1本
注意
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
432720772608901397-1014
5,7004,498
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
1230日まで
432720862608901398-1015
5,7004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
-
432720952608901399-1016
5,7004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
432721042608901400-1017
5,7004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
-
432721202608901401-1018
5,7004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2026
1230日まで
432721292608901402-1019
5,7004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
-
432721382608901403-1020
5,7004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
-
432721562608901405-1022
5,7004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
-
432721652608901406-1023
5,7004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
-
432721742608901407-1024
5,7004,498
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
-
残り6点です
432721902608901408-1025
5,7004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
-
432722172608901411-1028
6,6005,298
5,298
5,828(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年4月7日
432722262608901412-1029
6,6005,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
432722352608901413-1030
6,6005,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
-
432722442608901414-1031
7,7006,198
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
432722602608901415-1032
7,7006,198
6,198
6,818(税込)
当日出荷
-
432722692608901416-1033
7,7006,198
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
432722782608901417-1034
7,7006,198
6,198
6,818(税込)
当日出荷
-
432722872608901418-1035
7,7006,198
6,198
6,818(税込)
当日出荷
-
432722962608901419-1036
9,0007,198
7,198
7,918(税込)
当日出荷
-
432723142608901421-1038
9,0007,198
7,198
7,918(税込)
当日出荷
-
432723392608901423-1040
9,0007,198
7,198
7,918(税込)
当日出荷
-
432723572608901425-1042
10,3008,298
8,298
9,128(税込)
当日出荷
-
432723842608901428-1045
10,3008,298
8,298
9,128(税込)
当日出荷
返品不可
-
432724002608901430-1047
11,7009,398
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
432724092608901431-1048
11,7009,398
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
432724182608901433-1050
11,7009,398
9,398
10,338(税込)
当日出荷
-
432724542608901437-1054
12,8009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
432724702608901438-1055
12,8009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
432724792608901439-1060
16,70012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
-
432724972608901441-1062
16,70012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
432725152608901443-1370
19,10014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
432725402608901445-1380
22,20016,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
-
432725852608901450-13110
39,40030,980
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
-
159106002608901440【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)1061
16,20012,980
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
-
残り1点です
432721472608901404-1021
5,700
取扱い終了
-
432721992608901409-1026
6,600
取扱い終了
返品不可
-
432722082608901410-1027
6,600
取扱い終了
-
432723052608901420-1037
9,000
取扱い終了
返品不可
-
432723302608901422-1039
9,000
取扱い終了
返品不可
-
432723482608901424-1041
10,300
取扱い終了
返品不可
-
432723662608901426-1043
10,300
取扱い終了
返品不可
-
432723752608901427-1044
10,300
取扱い終了
返品不可
-
432724272608901434-1051
12,800
取扱い終了
返品不可
-
432724362608901435-1052
12,800
取扱い終了
返品不可
-
432724452608901436-1053
12,800
取扱い終了
返品不可
-
432724882608901440-1061
16,700
取扱い終了
返品不可
-
432725062608901442-1065
16,700
取扱い終了
返品不可
-
432725242608901444-1375
20,500
取扱い終了
返品不可
-
432725492608901446-1385
24,800
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43272235
2024-09-13
用途: 機械部品の加工
松本サービス

切れ味抜群
回転速度に注意して使用すると問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする