ジグソーブレード プラスチック用

ジグソーブレード プラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード プラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード プラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード プラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード プラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード プラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード プラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード プラスチック用 - BOSCH(ボッシュ)

プラスチック素材別に、最適なブレードラインナップです。
プラスチック切断に最適なブレード形状と刃の並びで、切断部の溶け、固着が発生しません。仕上げ工程が不要のクリーンカットです。
プラスチック切断に最適な刃の形状、切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能です。常にケガキ線が確認できます。

用途Tシャンクジグソーでの切断作業材質超硬刃形-刃厚(mm)1.25切断方法直線切断内容量1シート(3本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
切断能力(mm)
1インチ当たり山数
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4327457926089005659267カーボンファイバー、グラスファイバー~2011T108BHM
6,400
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43274588260890056611791強化プラスチック~65、人造大理石~657T301CHM
7,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする