曜日別特売

ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT

ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
特殊材料 石膏ボード・FRPの切断に最適です。
超硬刃で長寿命です。

用途Tシャンクジグソーでの、石膏ボード・FRP・プラスチック切断材質超硬刃形あさり刃刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6切断方法-内容量1シート(3本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
切断能力(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43274615260890056310074石こうボード5.0~50、プラスチック5.0~20、FRP5.0~20T141HM
6,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
432746242608900564132106石こうボード5.0~80、プラスチック5.0~50、FRP5.0~50T341HM
8,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする