曜日別特売

ジグソーブレード金工 ステンレス用

ジグソーブレード金工 ステンレス用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用 - BOSCH(ボッシュ)

ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。
【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】
ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】
ステンレス用長寿命ブレードです。

用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業材質超硬全長(mm)83刃形-有効長(mm)59刃厚(mm)1切断方法直線切断内容量1シート(3本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
1インチ当たり山数
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
432746402608900561ステンレス1.5~3.0、軟鋼板1.5~3.023T118AHM
5,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
432746492608900562ステンレス2.0~5.0、軟鋼板2.0~5.018T118EHM
5,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする