曜日別特売

ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERT

ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用 超硬チップ EXPERT - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬チップ刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
研磨された超硬チップ刃と、角度を付けたプログレスピッチのデザインは、高速切断を可能にしました。

用途木材、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボードの高速粗切り作業に最適。しかも、超寿命。材質超硬全長(mm)100刃形-有効長(mm)74切断能力(mm)木材、合板、チップボード、コンポジット材、MDF材、石膏ボード5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数5~7切断方法直線切断モデルT144DHM内容量1シート(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
432746582608900541
5,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする