曜日別特売

ジグソーブレード木工 ラミネートフローリング材用 EXPERT

ジグソーブレード木工 ラミネートフローリング材用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工 ラミネートフローリング材用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工 ラミネートフローリング材用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工 ラミネートフローリング材用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬連続刃は最大20倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
刃先と付根で逆向き形状の超硬刃は、仕上げ切りに最適です。材料表面のバリを極限まで減らします。

用途Tシャンクジグソーでの、フローリング材、化粧合板、ラミネート材の切断材質超硬連続刃全長(mm)100刃形-有効長(mm)74切断能力(mm)木材、合板2.0~15、フローリング材、化粧板、ラミネート材2.0~15刃厚(mm)1.251インチ当たり山数14切断方法直線切断モデルT128BHM内容量1シート(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
432747892608900542
6,100
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする