セーバーソーブレード木材&金属 木質パレット用 EXPERT

セーバーソーブレード木材&金属 木質パレット用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 木質パレット用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 木質パレット用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 木質パレット用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 木質パレット用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
木製パレット解体、リペアー用の特別設計、先端が釘に挟まりにくい構造です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途木質パレットの解体材質超硬チップ全長(mm)225有効長(mm)195切断能力(mm)木質パレット、釘・ネジの入った木材~175刃厚(mm)11インチ当たり山数8モデルS1122CHM内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
432748162608900387
5,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする