曜日別特売

セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT

セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途
マルチ建材用
釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。
材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6~8
全7種類を絞り込む
全長(mm)
有効長(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
有効長(mm)
切断能力(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4327482526089003891本150120釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~100、ステンレス管、塩ビパイプ~100S956XHM
4,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
4327483426089003901シート(10本)150120釘・ネジの入った木材、パレット、合板5~100、ステンレス管、塩ビパイプ~100S956XHM
32,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4327485026089003911本225195釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175、ステンレス管、塩ビパイプ~175S1156XHM
5,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
4327485926089003921シート(3本)225195釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175、ステンレス管、塩ビパイプ~175S1156XHM
14,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
4327486826089003931シート(10本)225195釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175、ステンレス管、塩ビパイプ~175S1156XHM
44,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4327487726089003941本300270釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~250、ステンレス管、塩ビパイプ~250S1256XHM
5,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4327488626089003951シート(10本)300270釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~250、ステンレス管、塩ビパイプ~250S1256XHM
46,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする