曜日別特売

セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT

セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。
幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。

用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
有効長(mm)
切断能力(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4327492926089003641本10070ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~50、ステンレス4~12S555CHC
3,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
4327493826089003651本150120ステンレス管~100、ステンレス4~12S955CHC
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4327494726089003661シート(3本)150120ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~100、ステンレス4~12S955CHC
11,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
4327495626089003671シート(10本)150120ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~100、ステンレス4~12S955CHC
33,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
4327496526089003681本225195ステンレス管~175、ステンレス4~12S1155CHC
5,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
4327497426089003691シート(3本)225195ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175、ステンレス4~12S1155CHC
15,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
4327499026089003701シート(10本)225195ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175、ステンレス4~12S1155CHC
45,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
4327499926089003711本300270ステンレス管~250、ステンレス4~12S1255CHC
6,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
4327500826089003721シート(10本)300270ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~250、ステンレス4~12S1255CHC
47,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 生産設備の保全
株式会社ナベル

狭小部でΦ25のSUSシャフト切断に使用
今までの苦労が嘘のようにサクッと切れた もっと早く使っていれば良かった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする