曜日別特売

セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT

セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。
きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断材質超硬刃刃厚(mm)11インチ当たり山数18
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
有効長(mm)
切断能力(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4327506926089003591本10080ステンレス1.5~4、 ステンレス管~50S522EHM
3,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4327507826089003601本150130ステンレス1.5~4、ステンレス管~100S922EHM
4,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
4327508726089003611シート(3本)150130ステンレス1.5~4、ステンレス管~100S922EHM
10,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
4327509626089003621シート(10本)150130ステンレス1.5~4、ステンレス管~100S922EHM
32,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
4327510526089003631本200180ステンレス1.5~4、ステンレス管~150S1022EHM
5,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする