曜日別特売

セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT

セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された超硬研磨刃です。
最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。
1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途車両解体、自動車事故レスキュー用材質超硬チップ1インチ当たり山数8刃厚(mm)1.35
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1インチ当たり山数
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
切断能力(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4327511426089003781本81501.35120自動車、鋼材(高張力鋼板、ステンレス、自動車ガラス)~100、ステンレス4~12S957CHM
4,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
4327513026089003791シート(10本)81501.35120自動車、鋼材(高張力鋼板、ステンレス、自動車ガラス)~100、ステンレス4~12S957CHM
32,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
4327513926089003801本82251.35195自動車、鋼材(高張力鋼板、ステンレス、自動車ガラス)~175、ステンレス4~12S1157CHM
5,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
4327514826089003811シート(3本)82251.35195自動車、鋼材(高張力鋼板、ステンレス、自動車ガラス)~100、ステンレス4~12S1157CHM
14,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
4327515726089003821シート(10本)82251.35195自動車、鋼材(高張力鋼板、ステンレス、自動車ガラス)~175、ステンレス4~12S1157CHM
44,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする