曜日別特売

セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT

セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
石膏ボード用に設計された刃の形状です。
超硬刃は長寿命です。

用途各種石膏ボード、レンガの切断材質超硬チップ1インチ当たり山数6全長(mm)150有効長(mm)130切断能力(mm)ドライウォール、各種石膏ボード、レンガ5~50刃厚(mm)1.25モデルS641HM内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1インチ当たり山数
全長(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43275184260890040761501.25
3,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする