曜日別特売

セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT

セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
レンガ、ブロック用に設計された刃の形状です。
超硬刃は長寿命です。

用途レンガ、ブロックの切断材質超硬チップ1インチ当たり山数3内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
切断能力(mm)
刃厚(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
432752002608900408225205レンガ、ブロック10~1751.25S1141HM
3,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
432752092608900410300280レンガ、ブロック10~2501.5S1241HM
4,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする