曜日別特売

セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERT

セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERT - BOSCH(ボッシュ)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
コンクリートライニング鋳鉄管を切断できるセーバーソーブレードです。

用途コンクリートライニング鋳鉄管、レンガ、グラスファイバーの切断材質ダイヤモンド砥粒刃 砥粒50#1インチ当たり山数#50全長(mm)250有効長(mm)230切断能力(mm)コンクリートライニング鋳鉄管、パイプ、レンガ、グラスファイバー~200刃厚(mm)1.25モデルS1750RD内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1インチ当たり山数
全長(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
432752182608900383#502501.25
5,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする