SMC
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
消費電力(W)
0.1(節電回路付)
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
直接配管形
ブラケット
ブラケット付
電源電圧(V)
AC220
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式(手操作形)
A・Bポート管接続口径
Φ6ワンタッチ継手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43275236
SYJ5120-4MZE-C6-F
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください