オーティス
たてとい用金具
用途
60サイズたてといの固定用に使用します
材質
鉄
色
新茶
寸法L(mm)
24
適合サイズ
たてとい60
材種
0.8×18、3.0×13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43275270
AC6112160S
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください