洗濯槽快 分包タイプ

洗濯槽快 分包タイプ - 清水産業洗濯槽快 分包タイプ - 清水産業洗濯槽快 分包タイプ - 清水産業洗濯槽快 分包タイプ - 清水産業洗濯槽快 分包タイプ - 清水産業

ホタテ貝の力で洗濯槽のカビをとり除去します

用途
ホタテ貝殻の天然成分100%。カビを抑制すると共に、洗濯槽に付着している黒カビを徐々に除去します。
生乾き、部屋干しなどで発生するイヤな臭いを抑えます。
排水管、排水溝のヌメリや悪臭が徐々に取れていきます。
計量不要で使い切り分包タイプ。
1回の洗濯につき「洗濯槽快」を1包、袋を破かずにそのまま洗濯物、洗剤と一緒に洗濯機に入れるだけでフィルムが水に溶けだします。
ドラム式、全自動、2槽式どの洗濯機でも使えます。
成分ホタテ貝焼成カルシウム100%、液性:弱アルカリ性内容量(g)1/包寸法(cm)5×7×0.1内容量1セット(30包)
注意
※食べ物ではありません。誤食に注意。
※安全のためお子様の手が届かない所に保管してください。
※濡れた手で触らないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43276015#18756
980
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする