曜日別特売

コンソールテーブル

コンソールテーブル - YAMAZEN(山善)コンソールテーブル - YAMAZEN(山善)コンソールテーブル - YAMAZEN(山善)コンソールテーブル - YAMAZEN(山善)コンソールテーブル - YAMAZEN(山善)コンソールテーブル - YAMAZEN(山善)コンソールテーブル - YAMAZEN(山善)コンソールテーブル - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

奥行20cmで邪魔にならない、薄型のテーブル
中の2枚の棚は高さを変えらて、置くものに合わせて調整可能
天板は木目調の樹脂加工でぬれたり汚れたりしてもお掃除カンタン
アジャスター付きでガタツキを緩和(どの色でもアジャスターは黒色)
背面クロスバー付きでぐらつきなくしっかり頑丈

用途玄関やリビングの収納、ディスプレイラックなどに。タンド/マスク置き/消毒/置き場/棚/ラック/隙間/台/テーブル/サイドテーブル/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国インテリア/海外インテリア/シンプルインテリア/カフェ風インテリア/インダストリアルインテリア材質合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)天板:5、棚板:3組立時間約10-20分内容量1台
取扱説明書:(0.71MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
天板寸法(cm)
棚板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15956511MWCT-3020H(AIV/SWH)4.5Aアイボリー(木目)30×20260×150
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15956520MWCT-3020H(ABR/SBK)4.5Aブラウン(木目)30×20260×150
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
43276338MWCT-5020H(AIV/SWH)5Aアイボリー(木目)50×20460×150
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276347MWCT-5020H(ABR/SBK)5Aブラウン(木目)50×20460×150
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15956520
2025-10-01
用途: デスク横の棚として使用
OKB企画運輸・通信業

サイズ感もよく組み立てにも時間がかからなかったのでいい買い物をした

2025-05-05
用途: 立って作業してたので
特定非営利活動法人 東風の里

ちょっとした物置に窓下に設置。
組み立ても簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする