YAMAZEN(山善)
収納ケース付きハンガーラック
下に引き出し収納が付いたハンガーラック
部屋になじみやすい、ツヤのないマット色
スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能
高さ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様
用途
ハンガーラック、衣類収納に。収納/衣替えチェスト/引出し/収納ケース/衣装ケース/ケース付き/高さ伸縮/伸縮/ラック/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し
材質
本体:スチール(粉体塗装)、引き出し:ポリプロピレン
耐荷重(kg)
ハンガー:10、伸縮フック(耳):1、棚上:5、引出し(1杯):2
寸法(cm)
伸縮フック(耳):最大27.5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×24×13
内容量
1個
取扱説明書:
(2.63MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43276898
T2HH-SS(MBK)
4.5
ブラック
収納ケース1段
93-148.5×44.5×110.5-160.5
ハンガー内寸:78×82-132
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276889
T2HH-SS(MWH)
4.5
ホワイト
収納ケース1段
93-148.5×44.5×110.5-160.5
ハンガー内寸:78×82-132
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276916
T4HH-WS(MBK)
6.5
ブラック
収納ケース2段
93-148.5×44.5×124-159
ハンガー内寸:78×80-115
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276907
T4HH-WS(MWH)
6.5
ホワイト
収納ケース2段
93-148.5×44.5×124-159
ハンガー内寸:78×80-115
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください