YAMAZEN(山善)
高座椅子チェア
スタッキング可能な高座椅子
使用しない時は背部を倒してコンパクト
4脚までスタッキングが可能で省スペースで保管可能
用途
座椅子、いす、パーソナルチェアとして。チェア/チェアー/スタッキング/積み重ね/補助椅子/和室/来客用/木製/和式/和風/座卓/畳/和室/法事/お寺/神社/寺院/法具
材質
座部・背部:金属(スチール)、脚部:積層材(ウレタン樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52.5×50-63.5×65-71
組立時間
約10-20分
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52.5×46×57.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
背部:40×35
内容量
1台
取扱説明書:
(0.66MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43277004
SST-52(DBR)
ダークブラウン
375
525×500~635×650~710
5.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43277020
SST-52(NV)
ネイビー
375
525×500~635×650~710
5.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください