日動工業
ピンバン用ソーラーパネル100W
ピンバンLRE-R250L用のソーラーパネルです。
自立スタンド付きです。
コンパクトに折りたため、持ち運びに便利な持ち手が付いています。
USB出力端子(5V3A)Type-c・Type-A付きです。
仕様
非防水、単結晶パネル
適合機種
LPE-R250L
質量(kg)
4.4
出力(W)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1967×6×404
電線長さ(m)
2.9
電線仕様-種別
16AWG×2芯
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
404×65×425
充電時間(時間)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
2月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43276024
LPE-SO100
¥
65,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください