曜日別特売

JVU250 AF/MF切替 USBフルHD Webカメラ

JVU250 AF/MF切替 USBフルHD Webカメラ - j5 create

本製品は、ディスプレイに設置して自撮りしながら「ビデオ通話」ができると同時に、デスクの書類を写せる「書画カメラ機能」を搭載したWebカメラです。
ビジネスマンのテレワークや、学生のオンライン授業が普及している中で、書類を相手に見せるシーンが多いですが、スキャンナーを持っていなくて不便という意見があります。
メーカーの『JVU250』は、直感な設計でカメラを90度前に倒すことで、ディスプレイや別途用意の三脚に固定すれば、簡単にデスクの書類を撮影できます。
オートフォーカスのピントが合わない場合もあるので、マニュアルフォーカスに切替すれば、手動でピントの設定をサポート。
メーカー開発の可変式クリップは自立できる設計のため、三脚を持っていない方でも本機を立てることで、トレーニングや開封動画やミーティングなど様々な場面で利用していただけます。
解像度はフルHD 30fpsサポート、磁力で閉じるプライバシーシャッターを採用。

仕様【受像素子】1/2.9インチ CMOS センサー、【プライバシー】マグネット式プライバシーシャッターセット内容JVU250本体、クイックインストールガイド、保証カード材質ハウジング:プラスチック レンズ:COC+ガラスブラック質量(g)約235ケーブル長(m)2対応OSUVC/UACサポートのWindows(R) 11/10 、macOS(R)、Chrome OS(TM)など機器。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB2.0 Type-A / Type-C(UVC/UAC対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:100.7 × 58 × 68.5有効画素数1920(H) × 1080(V)、2百万画素固定方法可変式ユニバーサルクリップ操作【ボタン/ノブ】押す:AFとMFモードに切替、3秒長押し:映像を180度回転、ノブ:MFモードで回してフォーカスを調整表示LEDオートフォーカス(AF):グリーン、マニュアルフォーカス(MF):オレンジ保証期間2年フォーカスオートフォーカス / マニュアルフォーカス音声圧縮形式H.264, MJPEG, YUV指向性全指向性マイク×1フレームレート1080p/ 720p/ 640p / 480p / 360p @ 30FPS画角対角83.3度 / 水平75.4度給電方式バスパワー内容量1個
注意
※通話アプリ(Skypeなど)は解像度とフレームレートに制限されることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43278438JVU250
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする