曜日別特売

JUPW2106NP マグネット式 2in1 ワイヤレス充電器

JUPW2106NP マグネット式 2in1 ワイヤレス充電器 - j5 create

MagSafe対応、iPhoneとワイヤレスイヤホンを2台で同時充電できるワイヤレス充電スタンドです。
高質感木目調デザインでインテリアに自然に溶け込むことがポイントです。
iPhoneに最大7.5W充電、ワイヤレスイヤホンに最大5W充電できます。
プライベートでもプレゼントにも最適です。

セット内容JUPW2106NP本体、クイックインストールガイド/保証書、USB-C to USB-Cケーブル(100cm)材質プラスチック+ステンレス鋼木目調質量(g)約235出力(W)7.5表示【充電中】点灯、【待機】消灯、【電源オン】点滅3回後消灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107 × 151 × 107入力USB-C(メス) 5V/ 3A (15W) ,9V / 2.22A (20W)保証期間2年点滅異物検出出力ポートマグネット部:iPhone12以降のシリーズを最大7.5W充電可能、パッド充電部:ワイヤレス充電対応内容量1個
注意
※USB充電器を付属していません。別途でPD20W以上の充電器を用意する必要があります。
※ iPhone12以降のシリーズには最大7.5W、ワイヤレス充電対応のイヤホンには最大5W充電可能です。
※ iPhone12以降のシリーズおよびMagSafe対応のiPhoneケースにのみ対応しています。
※ 革製ケースでご利用の場合に充電エネルギーによりケースに跡が残る場合があります。
※ 鍵、金属製ケース、クレジットカード、交通機関カード、他の磁気カードを充電前に取り外してください。
※ペースメーカーなど磁石に影響される可能な医療機器を近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43278447JUPW2106NP
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする