セーフベーシック 滅菌シールパウチ

セーフベーシック 滅菌シールパウチ - メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌シールパウチ - メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌シールパウチ - メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌シールパウチ - メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌シールパウチ - メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌シールパウチ - メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌シールパウチ - メディコムジャパンセーフベーシック 滅菌シールパウチ - メディコムジャパン

リーズナブルな価格
ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能
ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア
ヒートシーラー不要の強力粘着テープ
内容物の見えやすい透明フィルムタイプ
環境にやさしい水性インクを採用
オートクレーブ/EOガス両用
ISO11140
ISO11607

用途器具の滅菌用包装仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスBタイプパウチタイプ滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用入数1箱(200枚)ISO規格ISO11140/ISO11607内容量1箱(200枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43328086JS67892M外寸:89×229、内寸:69×204
オープン
1,209
1,330(税込)
当日出荷
43328339JS67193LL外寸:190×330、内寸:170×305
オープン
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
43328384JS67132L外寸:134×254、内寸:114×228
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
43328829SFBJS67702MS外寸:70×229、内寸:50×204
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
43328944JS67571S外寸:57×102、内寸:37×77
オープン
690
759(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする