曜日別特売

メディコム バイタル不織布ガーゼ

メディコム バイタル不織布ガーゼ - メディコムジャパンメディコム バイタル不織布ガーゼ - メディコムジャパンメディコム バイタル不織布ガーゼ - メディコムジャパン
(1件のレビュー)

リーズナブルな薄手タイプ
吸水性・保水性に優れる
毛羽立ちが少なく、糸くずも出にくい
柔らかく優しい肌触りで、粘膜などに使用した際の不快感を軽減
未滅菌
一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布

材質不織布(レーヨン、ポリエステル)折数4折寸法(cm)12.5×12.5入数200枚/パック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000033医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1パック(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43328479VITJNW2522
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43328479
2024-06-02
用途: 怪我
卸売・小売業

質感はよかったです。
もう少し早く届くともっと嬉しいのですが、難しいですよね???

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする