曜日別特売

セーフガーゼ

セーフガーゼ - メディコムジャパンセーフガーゼ - メディコムジャパン

最高品質の不織布ガーゼ
柔らかく、抜群の吸水性
毛羽立ちが少なく、糸くずも出にくい
未滅菌
一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布
製造販売届出番号:28B3X00001000012 JMDN34655000

材質不織布(レーヨン、ポリエステル)折数4折寸法(cm)5×5入数200枚/パック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000012医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1パック(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433285154522
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする