メディコムジャパン
SMSアイソレーションガウン Level1
AAMIレベル1のバリア性
超音波溶着による縫製
袖にはニット素材を採用
防護性が高く、通気性の良い素材を使用
未滅菌
材質
不織布
色
イエロー
サイズ
フリー
肩幅(cm)
23
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
122
身幅(cm)
66
入数
10枚/パック
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43328567
SFWGGW824R
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください