メディコムジャパン
ディステックアイソレーションガウン
厚手の袖ありタイプ
柔らかくて軽い、ポリプロピレン製の不織布を使用
面ファスナーで首を、紐で腰を固定し、袖にはニット素材を採用
滅菌バッグでのオートクレーブ滅菌(121℃)対応
サイズ
フリー
未滅菌
材質
不織布(ポリプロピレン)
色
ブルー
サイズ
フリー
肩幅(cm)
23
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
115
身幅(cm)
66
入数
10枚/パック
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43328786
D-8023-40-0204
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください