曜日別特売

セーフシール 滅菌インジケーターカード Type4

セーフシール 滅菌インジケーターカード Type4 - メディコムジャパンセーフシール 滅菌インジケーターカード Type4 - メディコムジャパンセーフシール 滅菌インジケーターカード Type4 - メディコムジャパン

ISO11140適合
「温度」と「時間」の2つの変数に対応
挿入しやすい硬さの滅菌紙を採用
20mm×70mmの使いやすいサイズ
裏面の余白に日付など情報の記載が可能
紫から水色に変色すれば滅菌条件が満了
対応温度:115℃~138℃
オートクレーブ用
TYPE4 STEAM

寸法(幅Wmm×長さLm)20×70滅菌方法オートクレーブ入数200枚/箱内容量1箱(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43328795JIC530010
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする