曜日別特売

アキュフィット ラテックスグローブ

アキュフィット ラテックスグローブ - メディコムジャパンアキュフィット ラテックスグローブ - メディコムジャパンアキュフィット ラテックスグローブ - メディコムジャパンアキュフィット ラテックスグローブ - メディコムジャパンアキュフィット ラテックスグローブ - メディコムジャパンアキュフィット ラテックスグローブ - メディコムジャパンアキュフィット ラテックスグローブ - メディコムジャパンアキュフィット ラテックスグローブ - メディコムジャパン

ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ
両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ
細かい作業でも安定性のある、エンボス加工によるグリップ感
安定した品質とリーズナブルな価格
パウダーフリー
左右兼用
未滅菌
W塩素処理加工
滑り止め加工
一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋
製造販売届出番号:28B3X00001000038 JMDN70977000

用途検査検診・細かな作業材質天然ゴム滅菌未滅菌機能W塩素処理加工全長(cm)約24入数1箱(100枚)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000056粉有無パウダー無し医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43328838ACFJL1124Z0.11(掌部)、0.13(指先)XXS
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
43328847ACFJL1124A0.12(掌部)、0.13(指先)XS
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
43328856ACFJL1124B0.12(掌部)、0.13(指先)S
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
43328865ACFJL1124C0.12(掌部)、0.13(指先)M
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
43328874ACFJL1124D0.12(掌部)、0.13(指先)L
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする