セーフタッチ ラテックスグローブ パウダーフリー

セーフタッチ ラテックスグローブ パウダーフリー - メディコムジャパンセーフタッチ ラテックスグローブ パウダーフリー - メディコムジャパンセーフタッチ ラテックスグローブ パウダーフリー - メディコムジャパン

ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ
両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも装着がスムーズ
細かい作業でも安定性のある、エンボス加工によるグリップ感
パウダーフリー
左右兼用
未滅菌
W塩素処理加工
滑り止め加工
一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋
製造販売届出番号:28B3X00001000004 JMDN70977000

用途検査検診・細かな作業材質天然ゴム厚さ(mm)0.14(掌部)、0.17(指先)サイズXXS滅菌未滅菌機能両面塩素加工全長(cm)約23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000055粉有無パウダー無し医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433289351124Z
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする