曜日別特売

セーフマスク ソフスキン レベル3 タイオンマスク

セーフマスク ソフスキン レベル3 タイオンマスク - メディコムジャパンセーフマスク ソフスキン レベル3 タイオンマスク - メディコムジャパンセーフマスク ソフスキン レベル3 タイオンマスク - メディコムジャパンセーフマスク ソフスキン レベル3 タイオンマスク - メディコムジャパン

ASTM F2100-19(医療用マスクの米国標準規格)に対応したサージカルマスクです。
三層構造で耐水性に優れています。
抜群の液体防護性があり、血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。(合成血液不浸透性 160mmHg)
やわらかく呼吸のしやすいマスクで、ろ過精度にも優れています。
グラスファイバー不使用のため、敏感肌の方にもお勧めです。
ラテックスフリーのため、アレルギーの方も安心です。
カラー
グリーン
構造
飛沫に強い3層構造(液体防護性:160mmHg)
ノーズピース
フィット感とキープ力の高いアルミニウム板
耳ひも
頭と首の後ろで固定する紐タイプ

用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策寸法(mm)ふつうサイズ:89×178グリーンタイプサージカルマスク構造飛沫に強い3層構造(液体防護性:160mmHg)入数50枚使用ノーズピースアルミニウムバーひもタイプ頭と首の後ろで固定する紐タイプ内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43328996SFS002050G
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする