セーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400

セーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400 - メディコムジャパンセーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400 - メディコムジャパンセーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400 - メディコムジャパンセーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400 - メディコムジャパンセーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400 - メディコムジャパンセーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400 - メディコムジャパン

全長400mmのロングカフ仕様。前腕部までを保護し感染性物質や化学物質による曝露リスクを低減いたします。
掌部厚み0.16mm以上 指部厚み0.19mm以上。検査検診用ニトリルグローブの国際規格(ASTM D 6319)より約3~4倍の厚みがあり作業中の破れや鋭利器材による切創事故、高温滅菌物からの熱傷事故のリスク等を抑制いたします。
指部から掌部にかけてエンボス加工を施工。グリップ力に優れ、滑りにくいため、滅菌物や高額医療機器の滑落を軽減いたします。
厚手・ロングタイプ
パウダーフリー
左右兼用
未滅菌
滑り止め加工

用途検査検診・細かな作業・調理・介護・清掃材質合成ニトリルゴムブルー滅菌未滅菌全長(cm)約40入数1箱(50枚)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000047粉有無パウダー無し医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329109SFTGN1196BS約8.3
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
43329154SFTGN1196CM約9.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする