メディコムジャパン
アキュフィット プラスチック手袋
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない
ソフトで薄い塩化ビニール製手袋なので、手によくフィット
無駄なく使える左右兼用タイプ
パウダーフリー
左右兼用
未滅菌
用途
介護・その他の細かな作業・汚れ作業
材質
塩化ビニール
滅菌
未滅菌
入数
1箱(150枚)
粉有無
パウダー無し
内容量
1箱(150枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43329127
ACFJP1229B
S
約8.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
43329136
ACFJP1229C
M
約9.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
43329145
ACFJP1229D
L
約10.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください