曜日別特売

専用脚立 XAM-b 長尺タイプ

専用脚立 XAM-b 長尺タイプ - 長谷川工業専用脚立 XAM-b 長尺タイプ - 長谷川工業専用脚立 XAM-b 長尺タイプ - 長谷川工業専用脚立 XAM-b 長尺タイプ - 長谷川工業専用脚立 XAM-b 長尺タイプ - 長谷川工業専用脚立 XAM-b 長尺タイプ - 長谷川工業専用脚立 XAM-b 長尺タイプ - 長谷川工業専用脚立 XAM-b 長尺タイプ - 長谷川工業

長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!
新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)
ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)
支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が1.3倍に!
60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)130材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(幅W×奥行D)(mm)277×192各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
天板高さ(m)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43277704XAM-24b2.2911.3
83,800
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18787767XAM-39b3.7820.3
225,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18787776XAM-42b4.0822
260,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43277720XAM-27b2.5912.7
99,100
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43277729XAM-30b2.8914.2
117,200
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43277738XAM-33b3.1916.9
147,700
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43277747XAM-36b3.4918.5
178,100
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする