曜日別特売

上わく付き脚立

上わく付き脚立 - Hailo

上枠付き付きで安定感が抜群。
天板に乗って作業が可能な脚立です。
工具がおける便利なトレー付きで作業もしやすい設計に!
130mmの幅広踏みざんで足の負担を軽減し安全に昇降が可能です。
閉じると14cmの薄型で収納場所も選びません。

最大使用荷重(kg)150材質アルミ天板寸法(cm)25×27内容量1台
注意
※海外仕入れ商品の為、外観や仕様、価格は予告無く変更する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43277817L80-30.63138×42×143.6
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
43277826L80-40.85161×45×144.4
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
43277835L80-51.07184×48×145.3
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
43277844L80-61.28208×50×146.2
37,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
43277860L80-71.5232×53×147.5
43,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
43277869L80-81.72255×56×148.7
49,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43277817L80-325943324L80-3L80-3 アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業 25943324アルミ製踏台L-80型(上枠付)長谷川工業1台
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43277826L80-425943340L80-4L80-4 アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業 25943340アルミ製踏台L-80型(上枠付)長谷川工業1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43277835L80-525920888L80-5L80-5 アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業 25920888アルミ製踏台L-80型(上枠付)長谷川工業1台
20,980
税込23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43277844L80-625920897L80-6L80-6 アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業 25920897アルミ製踏台L-80型(上枠付)長谷川工業1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43277860L80-725920906L80-7L80-7 アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業 25920906アルミ製踏台L-80型(上枠付)長谷川工業1台
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43277869L80-825920915L80-8L80-8 アルミ製踏台L-80型(上枠付) 長谷川工業 25920915アルミ製踏台L-80型(上枠付)長谷川工業1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする