曜日別特売

FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0

FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 - Little GiantFRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 - Little GiantFRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 - Little GiantFRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 - Little GiantFRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 - Little GiantFRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 - Little GiantFRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 - Little GiantFRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 - Little Giant

工具を差したり掛けたり、小さな部品の仮置きもできるツールトレーで作業効率がアップ。
ハンドルを持ち上げるワンアクションで収納し、そのまま持ち運びが可能です。
幅広い大きな天板は両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。
天板側面のフックにも工具を掛けられます。
最下段に『グラウンド・キュー』を搭載!「カッチャ!」という音と感触で最下段にいることを知らせ、 最下段からの踏み外しによる事故を防ぐ装置です。
85mmの幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。
耐電圧で電設作業も安全。

最大使用荷重(kg)170材質アルミ天板寸法(cm)33.0×33.0最大使用質量(kg)170内容量1台
注意
※海外仕入れ商品の為、外観や仕様、価格は予告無く変更する場合がございます。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43277914LG-154040.541290×520×6407.1
34,200
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43277930LG-154050.831610×550×8108.5
39,200
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43277939LG-154061.121920×580×96010.1
47,500
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43277948LG-154071.42220×610×114011.7
55,800
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43277957LG-154081.692520×650×128013.3
72,500
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする