曜日別特売

伸縮脚立 LG ヴェロシティ

伸縮脚立 LG ヴェロシティ - Little Giant伸縮脚立 LG ヴェロシティ - Little Giant伸縮脚立 LG ヴェロシティ - Little Giant伸縮脚立 LG ヴェロシティ - Little Giant伸縮脚立 LG ヴェロシティ - Little Giant伸縮脚立 LG ヴェロシティ - Little Giant伸縮脚立 LG ヴェロシティ - Little Giant伸縮脚立 LG ヴェロシティ - Little Giant

この1台で「脚立」「長尺脚立」「伸縮脚立」「伸縮はしご」と多様な使い方ができ便利!
キャスター付で移動も便利にラクラク。(LG-15413にはキャスター無し)
壁画での作業に便利な90°ポジション。
幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。

材質アルミ踏ざん間隔(mm)305規格ANSI最大使用質量(kg)135内容量1台
注意
※海外仕入れ商品の為、外観や仕様、価格は予告無く変更する場合がございます。
※LG-15413にはキャスターはついておりません。
※上から1段目、2段目には乗れません。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43277966LG-1541311.3
71,500
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43278000LG-1542622.7
120,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43277975LG-1541714.5
84,700
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43277984LG-1542217.7
101,900
65,980
72,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする